Esztergakés 16/09 mm

Cikkszám: 260005 16/09
Kedvezmény
92,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 16 mm
    Lapkaméret 9 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SCRCR/L 1616H09
    Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
    Működő szélesség L4 17 mm
    Fejhossz L1 15 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 2
    Alátétlapka 269005 1
    Csavar alátétlapkához 269013 2
    Beállítási szög κ 75 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260005 16/09
    EAN / GTIN 4045197772589
    Gyártó száma 260005 16/09

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz