fülvédő uvex K Junior sárga SNR 29 dB

Cikkszám: 2600000
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
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2600000
    EAN / GTIN 4031101640778
    Gyártó száma 2600000
    L-szám L01660 7

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Fülvédő
    • Termék neve: uvex K Junior
    • Termék típusa: Fülvédő
    • Anyag: Fülvédő: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
    • Szín (szűrő): sárga
    • Anyag kapszulapárna: polietilén (PE)/hab
    • Kialakítás: konzollal
    • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 34 dB
    • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 26 dB
    • L-érték (alacsony frekvenciájú hangcsillapítás): 18 dB
    • SNR: 29 dB
    • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz