Esztergakés SCSCR 45°, CC.. váltólapkákhoz, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 260000 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCSCR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 101 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 1
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260000 16/09
EAN / GTIN 4045197929150
Gyártó száma 260000 16/09