Lapos véső kézvédővel 60 mm

Cikkszám: 260.P
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260.P
EAN / GTIN 3148511611005
Gyártó száma 260.P
L-szám L60130 2235

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Lapos véső kézvédővel, átmérő 85 mm
  • Króm-vanádium acél, kovácsolt, differenciális hőkezeléssel
  • A vágóél 57 HRC-re és az ütőfej 40 HRC-re edzett
  • A vágófelület újracsiszolható
  • Az ütőfej gombásodás ellen edzett
  • A penge szélessége: 60 mm
  • Hossza: 250 mm
  • Festett.

Jellemző:

  • L [mm]: 250
  • [g]: 630

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz