Tűfogó vágóéllel (gólyacsőrfogó) többkomponensű markolattal, fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 26 12 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 26 12 200
    EAN / GTIN 4003773023142
    Gyártó száma 26 12 200
    L-szám L70010 1047

    Leírás

    Leírás:

    • Rugalmas csúcsok: méretstabil, még csavarás esetén is
    • csavarodás-tűrő, rugalmas precíziós csúcsok
    • lapos kerek, hosszú, hegyes állkapocs
    • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 61 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,2 mm
    • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
    • Szélesség (W4): 3.0mm
    • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
    • Állkapocs hossza (L3): 73.0mm
    • Fej szélessége (W3): 18mm
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz