Lapos véső, extra vékony 26 mm

Cikkszám: 259
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259
EAN / GTIN 3148511610008
Gyártó száma 259
L-szám L60130 1911

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Lapos véső, extra vékonyKróm-vanádium acél, kovácsolt, differenciált hőkezelésselPengét 57 HRC-re és ütőfejet 40 HR-re edzett pengeszélesség: 26 mmHosszúság: 235 mm Festett.

Jellemző:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 240

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz