Szívócsőkulcs / speciális kulcs ∙ VAG 13 mm-es külső dupla hatszög profil négyzet 10 mm (3/8 inch)

Cikkszám: 2584-13
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2584-13
EAN / GTIN 4000896246779
Gyártó száma 2584-13

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Nehezen hozzáférhető rögzítőcsavar a szívócsonkon (a nagynyomású szivattyú mögött)
  • A „Case handle” változatban a csavaros csatlakozások könnyen meghúzhatók nyomatékkal
  • Például 3 hengeres közös nyomócsöves motorok 1,4 l
    Audi A1 év 2014 → 2018
    SEAT Ibiza 4 év 2015 →
    VW Polo 5 év 2014 → 2017
    ŠKODA Fabia 3 év 2014 → 2018 ∙ Rapid Year 2015 → 2018
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 166 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz