Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 228
Teljes hossz (mm): 1100
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 923
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint