Hosszanti falú kocsi

Cikkszám: 2573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2573
EAN / GTIN 4017976025735
Gyártó száma 2573
L-szám L90080 332

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 csőkonzollal, kb. 130 mm távolságra egymástól függőleges merevítőkkel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 740
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1260
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1025
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: Belső szélesség = rakodási terület - 60 mm

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint