Olajszerviz Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 2567-16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2567-16
EAN / GTIN 4000896016419
Gyártó száma 2567-16

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Olajcsere sebességváltó (XZN csavar, vezetőcsapokkal)
  • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
    VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    PORSCHE Boxster kézi
    sebességváltó FORD Galaxy 1,9 TDI 6 sebességes váltóval
  • Recés
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN spigot
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M16
  • Méretek / hosszúság: 60 mm
  • Hossz L1: 22 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz