Turbófeltöltő dugaszoló ∙ 12-szög

Cikkszám: 2561-10
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2561-10
    EAN / GTIN 4000896203512
    Gyártó száma 2561-10
    L-szám L60140 4914

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A vezérlőrúd-szerelvény biztonságos működtetése (meglazítás – beállítás – meghúzás) a nyomástartó doboz és a töltőnyomás működtetőelemének helyzetérzékelőjével ellátott nyomástartó egység leszerelésekor és felszerelésekor a kipufogó turbófeltöltőn
    • A munka a telepítés után lehetséges
    • Aljzat (dupla hatszög), oldalán hornyolt
    • HAZET 615-S 10 x 12 kettős gyűrűs kulccsal kombinálható
    • 2,0 literes közös nyomócsöves motorokhoz (4 hengeres dízelmotor)
    • VW Golf év 2009 → ∙ Golf Plus év 2009 → ∙ EOS év 2006 → ∙ Jetta év 2006 → ∙ Passat év 2006 → ∙ Passat CC év 2009 → ∙ Beetle év 2011 → ∙ Scirocco év 2009 → ∙ Tiguan év 2008 → Transporter év 2010 → ∙
    • AUDI A3 év 2004 → ∙ DD év 2008 → 2014
    • SEAT Altea év 2006 → ∙ León év 2006 → 2012 ∙ Toledo év 2006 → 2009
    • Škoda Octavia év 2006 → 2013 ∙ Superb év 2009 → 2015 → Yeti év 2009 ∙
    • Dízelmotor kódja:
      CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CBDA CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZV
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
    • Csavarkulcs mérete: 10 mm
    • Méretek / hosszúság: 57 mm
    • Átmérő D1 (a kimeneten): 15 mm
    • Átmérő D2 (a meghajtón): 15 mm
    • Kézi működtetéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz