Dobozos kocsi

Cikkszám: 2560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2560
EAN / GTIN 4017976025605
Gyártó száma 2560
L-szám L90080 135

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 4 fal származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor, falmagasság 250 mm. Mind a 4 fal külön-külön eltávolítható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Használható terület szélessége (mm): 440
Platform magassága (mm): 228
Teljes hossz (mm): 970
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 948
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Megjegyzés: Belső szélesség = rakodási terület - 60 mm

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz