TNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

Cikkszám: 255842 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód TNGA 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PT600M
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Élalak S02025
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255842 HART
EAN / GTIN 4960664546343
Gyártó száma TCV06601

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
200
Acél < 60 HRC
H
160
Acél < 67 HRC
H
140
Folyamatos
 
Száraz
 
Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
GG(G)
K

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

TNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
17,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználási tartomány HART HART
Cserék / élek száma 6 6
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód TNGA 160404 TNGA 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz