{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | CRSNR/L 2525M12 | |
Hozzávaló váltólapka | RN.. 1207.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 34 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alátétlapka | 259031 43 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 2 | |
Kallantyú | 259035 3 | |
Alátétlapka szorítókörömhöz | 259041 1 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255796 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799128 | |
Gyártó száma | 255796 25/12 |