{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási tartomány | S | |
Váltólapka ISO kód | RNGN 120700 | |
Minőség | KU7415 | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | 0,05 mm × 20° | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 16 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255774 S | |
EAN / GTIN | 4045197815552 | |
Gyártó száma | 255774 S |