{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási terület | HART | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNGA 150604 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KB7205 | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Schneidkantenausführung | 0,2 mm×25° | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255716 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511478 | |
Gyártó száma | 255716 HART | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |