WNGA 080404 MET

Cikkszám: 255686 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WNGA 080404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség KBN25M
    Szerszámanyag CBN
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Vágóél kivitel MET
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255686 MET
    EAN / GTIN 4960664530038
    Gyártó száma TBZ07211

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Acél < 67 HRC
    H
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
    MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz