{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNGA 080404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN05M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255685 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599349 | |
Gyártó száma | TBN07201 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN05M, Típus: ME
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
124,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
90,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
90,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Vágóél kivitel | ME | G | G |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Minőség | KBN05M | BU7220 | BU7220 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |