{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNGA 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN35M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | MET | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255679 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544851 | |
Gyártó száma | TBA06011 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN35M, Típus: MET
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
77,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | CBN | CBN | CBN |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |