{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNGA 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN25M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | MET | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255678 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507733 | |
Gyártó száma | TBZ06011 |