TNGA 160404 ME

Cikkszám: 255657 ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TNGA 160404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség KBN05M
    Szerszámanyag CBN
    Forgácsolási feltétel Folyamatos; enyhén megszakított
    Vágóél kivitel ME
    Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255657 ME
    EAN / GTIN 4960664599141
    Gyártó száma TBN04356

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Acél < 67 HRC
    H
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
    MultiEdge; váltólapkánként 2 ill. 3 él.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz