{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNGA 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN05M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255608 ME | |
EAN / GTIN | 4960664598892 | |
Gyártó száma | TBN01456 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNGA 120404, KBN05M, Típus: ME
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
77,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CNGA 120404 | CNMA 120404 | CNGA 120404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított |
Minőség | KBN05M | BUX220 | BU7220 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |