VNGA 160408, BU7220, Vágóél kivitel: G

Cikkszám: 255466 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNGA 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Vágóél kivitel G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255466 G
EAN / GTIN 4045197895448
Gyártó száma 255466 G

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel.

Leírás:

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNGA 160408, BU7220, Vágóél kivitel: G

VNGA 160408, BU7220, Vágóél kivitel: G

érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód VNGA 160408 VNMA 160408
Vágóél kivitel G M
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított Folyamatos
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,25 mm
Minőség BU7220 BUX220
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 140 m/min 80 m/min - 200 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz