{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNGA 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | BU7220 | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 140 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255445 G | |
EAN / GTIN | 4045197895288 | |
Gyártó száma | 255445 G |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DNGA 150604, BU7220, Vágóél kivitel: G
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | DNGA 150604 | DNMA 150604 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás |
Vágóél kivitel | G | M |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | Folyamatos |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 140 m/min | 80 m/min - 200 m/min |