CNGA 09T304 G

Cikkszám: 255403 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNGA 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 140 m/min
Vágóél kivitel G
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel.

Leírás:

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: