Gombafej 1/2″ a DREMASTER DMK-hoz

Cikkszám: 2551829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2551829
EAN / GTIN 4002805931363
Gyártó száma 2551829
L-szám L60160 2011

Leírás

Leírás:

1/2″-os négyszöghajtással, golyós zárral és kioldógombbal
Króm-vanádium acélból készült, horganyzott
Kék műanyag kupakkal.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 52 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz