{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szerszámanyag | Acél | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 11 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 |