Esztergakés készlet, balos, Szárméret: 16mm

Cikkszám: 255121 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm; 25 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alkatrész 259981 7
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Gyártó száma 255121 16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com