Esztergakés készlet, jobbos, Szárméret: 16mm

Cikkszám: 255120 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm; 25 mm
Teljes hossz L 100 mm
Pótalkatrészek 259981 7
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255120 16
EAN / GTIN 4062406383084
Gyártó száma 255120 16