Esztergakés készlet 25 mm

Cikkszám: 255111 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Pótalkatrészek 259981 6
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255111 25
EAN / GTIN 4045197941909
Gyártó száma 255111 25