{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm; 22 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Pótalkatrészek | 259981 4 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255111 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941886 | |
Gyártó száma | 255111 16 |