HGPAD 4L-T20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2550155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550155
EAN / GTIN 7291075166293
Gyártó száma 2550155
L-szám L23920 1627

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4,76 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 45,7 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45,7 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz