HGPAD 4R-T20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2550154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2550154
    EAN / GTIN 7291075166286
    Gyártó száma 2550154
    L-szám L23920 1622

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4,76 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 45,7 mm.

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 4,4 mm
    • Teljes hossz (OAL) 45,7 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz