HGPAD 3L-T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2550105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2550105
    EAN / GTIN 7291075166194
    Gyártó száma 2550105
    L-szám L23920 2817

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max (CWX) 3,2 mm, vágásszélesség min (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 39,7 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 39,7 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz