HGAIR 12-3T6 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550083
EAN / GTIN 7291075106671
Gyártó száma 2550083
L-szám L23920 2677

Leírás

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 15 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz