HFAIL 55C-5T25DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550023
EAN / GTIN 7291075116755
Gyártó száma 2550023
L-szám L23920 1938

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 66 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 70 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 55 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 11,9 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz