Csapágylehúzó 2,5 mm-es fogantyúval

Cikkszám: 255.G2.5
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255.G2.5
    EAN / GTIN 3148511604502
    Gyártó száma 255.G2.5
    L-szám L60130 5046

    Leírás

    Leírás:

    • A termék szilárdsága: 36-44 HRc-re edzett ütőfej
    • 57-60 HRc-re edzett csúcs

    Jellemző:

    • A [mm]: 2.5
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 104
    • [kg]: 0.104

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz