Magvágó markolattal, 10 mm-es hegyű fogantyúval

Cikkszám: 255.G10
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255.G10
EAN / GTIN 3148511604588
Gyártó száma 255.G10
L-szám L60130 5047

Leírás

Leírás:

  • A termék szilárdsága: 36-44 HRc-re edzett ütőfej
  • 57-60 HRc-re edzett csúcs

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 210
  • [kg]: 0.210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz