Univerzális lehúzó 3 karos, hidraulikus, teljesen acélból készült kampó kampófékkel

Cikkszám: 2546574
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2546574
EAN / GTIN 4036976126051
Gyártó száma 2546574
L-szám L60160 5489
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billen és kíméli az anyagot
Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
Horgok forró kovácsolt kovácsolták
Teljesen acélból készült horgok, amelyek pozitívan kapcsolódnak a keresztfejhez
A szabadalmaztatott horogfékkel - a horgok gyors beállítása és biztonságos rögzítése, a kampók áthelyezésével belső lehúzószerkezetként is használható
hidraulikus orsó edzett felülettel, kopásálló
Az orsó sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej a GEDORE lehúzó moduláris rendszerének más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival kombinálható
Biztonsági megjegyzés:
A kontrollált húzás csak nyomatékkulcs használatával garantált.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 137 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó: 1.06/HSP3
  • Használható befogási mélység b [mm]: 140 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 150 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 450 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
  • Húzóerő (max.) [N]: 25,0 N
  • Húzóerő (max.) [t]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: igen
  • Hidraulikus orsó kapható: igen
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: igen
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz