Dugókulcs-készlet 1/2 23 db hatszög 8-32 mm

Cikkszám: 2545837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2545837
EAN / GTIN 4010886930243
Gyártó száma 2545837
L-szám L60160 236

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézzel működtetett 6 oldalú UD-profil (19-es számú) vagy 12 oldalú UD-profil (19-es számú). D 19) foglalatok
31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
U-20 választék robusztus karos racsniszárral, nyomógombos kioldóval
U-3 választék extra finom fogazású racsniszárral
GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 425 x 277 x 55 mm.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 280 mm
  • Teljes magasság [mm]: 57 mm
  • Teljes mélység [mm]: 277 mm
  • Teljes hossz [mm]: 425 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz