Csapszegvágó200 mm-es merülőszigetelt

Cikkszám: 2541289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Gyártó száma 2541289
L-szám L60160 5392

Leírás

Leírás:

Kompakt Csapszegvágó különösen nagy vágási teljesítménnyel
Kisebb erőkifejtés az optimalizált karáttételnek köszönhetően
Kopásmentes forgó nyomócsapágyas csavar a vágás közbeni csúszósúrlódás csökkentése érdekében
Kiegészítő indukciósan edzett vágóélek (63 - 65 HRC)
A vágandó anyag előrecsúszását az egyik oldalon lévő 2 mikrohorony akadályozza meg, így mindig az optimális vágási pozícióban marad
Precíziós vágás puha huzalhoz Ø 6,0 mm-ig, kemény és zongorahuzalhoz Ø 3,8 mm-ig
TL típus = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 210 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 6,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz