Kombinált nadrág fehér/sötétszürke C56

Cikkszám: 253212101098C56
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
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 56
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 253212101098C56
EAN / GTIN 7330509755426
Gyártó száma 253212101098C56

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalán
Vállvarrásnál állítható
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással

Zsebek
Lábzseb patenttal, telefon- és tollzsebbel, Megerősített gittkés zseb
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Szögzseb - véső- és szerszámtartókkal, betűrhető az elülső bütykölt zsebekbe, Szögzsebek - hátul
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartó zsebbel, patentgombokkal és késtartóval

Funkcionalitás
Hátul feszített

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Első zárás
Rejtett kétirányú fém cipzár

Leírás:

  • Várja el a legjobbat, és még mindig meg fog lepődni ennek az ujjatlan Kombinált nadrágnak a kényelmétől és funkcionalitásától
  • A hátrész sztreccsének köszönhetően könnyedén mozoghat, a nadrágban található zsebes megoldásoknak köszönhetően pedig mind a keféknek, mind más hasznos dolgoknak van hely.négy megerősített laza szögzseb és kefezseb
  • két fixen rögzített elülső hajtóka zseb a laza szögzsebek alatt
  • A vállvarratoknál állítható

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz