Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 végfal és 1 hosszanti fal származékos faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor, falak 500 mm magasak. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1180
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint