Száraz magfúrófej DDL 68x150xM16 STANDARD építőanyagohoz univerzálisan

Cikkszám: 252914
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252914
EAN / GTIN 9003172529141
Gyártó száma 252914
L-szám L50140 188

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 16 - 4 - 6,5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 68 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 68 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Minőségi eszköz a Daily betét számára

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz