Száraz magfúrófej DDL 52x150xM16 STANDARD építőanyagohoz univerzálisan

Cikkszám: 252911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252911
    EAN / GTIN 9003172529110
    Gyártó száma 252911

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
    • Anyagalkalmasság: Univerzális
    • Termékcsalád: STANDARD
    • Specifikáció: 16 - 4 - 6,5
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 52 x 150 x M16 mm
    • Átmérő: 52 mm
    • Vastagság: 150 mm
    • Gabonaméret: 30.
    • Szerszám: Magfúrás

    Előny:

    • Minőségi eszköz a Daily betét számára

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz