Mobil munkapad, 1,25 m széles, 14 fiókkal

Cikkszám: 2528088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2528088
    EAN / GTIN 4010886900147
    Gyártó száma 2528088
    L-szám L60160 4914

    Leírás

    Leírás:

    Váz:
    Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
    Méretek: H 985 x B 1250 x T 550 mm
    30 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
    2 azonos fiókblokkal
    Személyek biztonsága a sarokvédelem révén
    Szekrények:
    Központi zárás, hengerzárral minden fiókblokkhoz, azonos kulccsal
    Széles fiókok (B 480 x T 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
    Biztonságos zárás minden fiókhoz, egykezes működtetés
    Golyóscsapágyazott vezetősínek
    Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (egyenként is rendelhető)
    Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiókok 60 kg
    GEDORE nagy teherbírású váz:
    Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
    2 GEDORE görgős csapágyazású nagy teherbírású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
    2 GEDORE görgős csapágyazású könnyű kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
    GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
    Kiegészítők:
    4 távtartó modul sz. 1500 ED-70 K
    Horganyzott acéllemezből készült hossz- (LT) és keresztválasztók (QT) (külön-külön is kaphatók)
    Opciók:
    Optimális összeszerelés GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT sz.)
    R 1504 XL-L sz. hátsó panellel bővíthető
    Változatos zárak kérésre
    Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
    Speciális színek és változatok kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
    • Kerekek száma: 4
    • A hosszirányú osztók száma: 3
    • Keresztirányú osztók száma: 2
    • Fiókok száma: 14
    • Munkamagasság: 985
    • Munkalap mérete [metrikus]: 1250 x 550 x 30 mm
    • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
    • Fix görgők átmérője [2x]: 200
    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
    • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
    • Teljes szélesség [mm]: 1.250 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 550 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • Fiók típusa:
      • 10x Typ 1, H. = 67 mm
      • 2x Typ 2, H. = 137 mm
      • 2x Typ 3, H. = 207 mm
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
    • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz