{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 180 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252224 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256876 | |
Gyártó száma | 252224 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408 HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 498 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
781 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
805 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 |
Forgácstörő | MR | SG | VG | GG | PR |
Fő felhasználás | M | P | M | K | P |