WNMG 080412, Minőség: HB7020

Cikkszám: 252210 HB7020
Kedvezmény
12,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,04 € 12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,70 € 10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252210 HB7020
EAN / GTIN 4045197717139
Gyártó száma 252210 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


WNMG 080412, Minőség: HB7020

WNMG 080412, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
6,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
587 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
6,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
880 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 134 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
6,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6 6 6 6 6
Sarokrádiusz 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Váltólapka ISO kód WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Forgácstörő SG SG VG VG SG PR MR VG
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 40 m/min - 180 m/min 70 m/min - 240 m/min 90 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz