Dugókulcs 1/2″ rövid, 12 mm

Cikkszám: 2521555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2521555
EAN / GTIN 4010886932612
Gyártó száma 2521555
L-szám L60160 5241

Leírás

Leírás:

SW 18,95 mm-es külső hatszöghajtással
1993 U-20 SK számú fordítható racsnival való használatra
A DIN 3124 szerinti nyomatékok meghaladhatók
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 18,9 mm
  • Beillesztési hossz: 25.0 mm
  • Betét Ø 1: 18,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 7,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Anyag: Króm-molibdén acél 42CrMo4
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz