Dugókulcs 1/2″ rövid, 11 mm

Cikkszám: 2521547
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2521547
EAN / GTIN 4010886932605
Gyártó száma 2521547
L-szám L60160 4754

Leírás

Leírás:

SW 18,95 mm-es külső hatszöghajtással
1993 U-20 SK számú fordítható racsnival való használatra
A DIN 3124 szerinti nyomatékok meghaladhatók
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 18,9 mm
  • Beillesztési hossz: 24,0 mm
  • Betét Ø 1: 16,7 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 6,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 16,7 mm
  • Teljes hossz [inch]: 24,0
  • Teljes hossz [mm]: 137 mm
  • Anyag: Króm-molibdén acél 42CrMo4
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 11
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz